Schutzstopfen LDPE TL-4-109 d/D=9,5x10,9

  • ERIKS:12730611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.21inkl. MwSt

7820 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.19

-

1000+

CHF 0.16

15.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-109
Material
LDPE
d
9.5 mm
D
10.9 mm
h
9.5 mm
K
13 mm
Farbe
Rohfarbe