Schutzstopfen LDPE TL-4-093 d/D=7,8x9,3

  • ERIKS:12730607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.18inkl. MwSt

2133 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.17

-

1000+

CHF 0.14

17.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-093
Material
LDPE
d
7.8 mm
D
9.3 mm
h
9.5 mm
K
11.3 mm
Farbe
Rohfarbe