Schutzstopfen LDPE TL-4-035 d/D=2,5x3,5

  • ERIKS:14939864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.56inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.52

-

1000+

CHF 0.47

9.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-035
Material
LDPE
d
2.5 mm
D
3.5 mm
h
6 mm
K
5.5 mm
Farbe
Rohfarbe