Schutzstopfen LDPE TL 2218 d/D=21,2x24,2

  • ERIKS:12730639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

888 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.40

-

500+

CHF 0.34

15.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-218
Material
PE
d
21.2 mm
D
24.2 mm
h
20 mm
K
27 mm
Farbe
Rohfarbe