Schutzstopfen LDPE TL-2-226 d/D=33x35

  • ERIKS:12730649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

438 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.56

-

500+

CHF 0.46

16.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-226
Material
PE
d
33 mm
D
35 mm
h
22 mm
K
38 mm
Farbe
Rohfarbe