Schutzstopfen LDPE TL-2-224 d/D=27,3x30

  • ERIKS:12730646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

1777 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.45

-

500+

CHF 0.38

16.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-224
Material
PE
d
27.3 mm
D
30 mm
h
19 mm
K
33 mm
Farbe
Rohfarbe