Schutzstopfen LDPE TL-2-223 d/D=26,5x29

  • ERIKS:12730645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.44

-

500+

CHF 0.37

16.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-223
Material
PE
d
26.5 mm
D
29 mm
h
19 mm
K
32 mm
Farbe
Rohfarbe