Schutzstopfen LDPE TL-2-221 d/D=24,3x27

  • ERIKS:12730642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

58 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.43

-

500+

CHF 0.36

16.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-221
Material
PE
d
24.3 mm
D
27 mm
h
19 mm
K
30 mm
Farbe
Rohfarbe