Schutzstopfen LDPE TL-2-220 d/D=23,2x26

  • ERIKS:12730641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.44inkl. MwSt

1895 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.41

-

500+

CHF 0.34

18.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-220
Material
PE
d
23.2 mm
D
26 mm
h
20 mm
K
30 mm
Farbe
Rohfarbe