Schutzstopfen LDPE TL-2-215 d/D=18x20,8

  • ERIKS:12730632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.25inkl. MwSt

1665 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.23

-

1000+

CHF 0.21

9.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-215
Material
PE
d
18 mm
D
20.8 mm
h
15 mm
K
24 mm
Farbe
Rohfarbe