Schutzstopfen LDPE TL-2-208 d/D=9x12,2

  • ERIKS:12730615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.22inkl. MwSt

65 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.20

-

1000+

CHF 0.17

16.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-208
Material
LDPE
d
9 mm
D
12.2 mm
h
20 mm
K
15 mm
Farbe
Rohfarbe