Schutzstopfen LDPE TL-2-206 d/D=8x11

  • ERIKS:12730612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.22inkl. MwSt

500 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.20

-

1000+

CHF 0.15

26.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-206
Material
LDPE
d
8 mm
D
11 mm
h
20 mm
K
14 mm
Farbe
Rohfarbe