Schutzstopfen LDPE TL-2-205 d/D=7,3x10

  • ERIKS:12730609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.19inkl. MwSt

383 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.18

-

1000+

CHF 0.15

17.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-205
Material
LDPE
d
7.3 mm
D
10 mm
h
20 mm
K
13 mm
Farbe
Rohfarbe