Schutzstopfen LDPE TL-2-202 d/D=4,7x6,7

  • ERIKS:12730603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.25inkl. MwSt

1229 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.23

-

1000+

CHF 0.18

22.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-202
Material
LDPE
d
4.7 mm
D
6.7 mm
h
8 mm
K
19 mm
Farbe
Rohfarbe