Eriks

Schutzstopfen LDPE 10455  45.5

  • ERIKS:14978005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.42

-

100+

CHF 1.07

25.00%

500+

CHF 0.71

50.07%

1000+

CHF 0.62

56.34%

5000+

CHF 0.48

66.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10455
Typ
10455
Material
LDPE
D
45.5 mm
h
16 mm
K
51 mm
Gewindemaß metrisch
M48x3
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen