Eriks

Schutzstopfen LDPE 10433  43.3

  • ERIKS:14978004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

249 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

100+

CHF 0.72

24.95%

500+

CHF 0.48

49.90%

1000+

CHF 0.42

56.26%

5000+

CHF 0.32

66.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10433
Typ
10433
Material
LDPE
D
43.3 mm
h
14.5 mm
K
50.5 mm
Gewindemaß metrisch
M45x2
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen