Eriks

Schutzstopfen LDPE 10420  42  

  • ERIKS:14978003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.96inkl. MwSt

1490 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.89

-

100+

CHF 0.67

25.00%

500+

CHF 0.45

49.89%

1000+

CHF 0.39

56.05%

5000+

CHF 0.30

66.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10420
Typ
10420
Material
LDPE
D
42 mm
h
12.8 mm
K
44.5 mm
Gewindemaß metrisch
M45x3
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen