Eriks

Schutzstopfen LDPE 10365  36.5

  • ERIKS:14978002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.91

-

100+

CHF 0.69

24.97%

500+

CHF 0.46

50.05%

1000+

CHF 0.40

56.19%

5000+

CHF 0.31

66.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10365
Typ
10365
Material
LDPE
D
36.5 mm
h
18 mm
K
47 mm
Gewindemaß metrisch
M38x1,5; M39x3
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen