Eriks

Schutzstopfen LDPE 10335  33.5

  • ERIKS:14978001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.90

-

100+

CHF 0.67

25.14%

500+

CHF 0.45

49.94%

1000+

CHF 0.39

56.17%

5000+

CHF 0.30

66.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10335
Typ
10335
Material
LDPE
D
33.5 mm
h
12.1 mm
K
41 mm
Gewindemaß metrisch
M35x1,5
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen