Eriks

Schutzstopfen LDPE 10318  31.8

  • ERIKS:14978000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.78

-

100+

CHF 0.58

24.87%

500+

CHF 0.39

49.87%

1000+

CHF 0.34

56.06%

5000+

CHF 0.26

66.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10318
Typ
10318
Material
LDPE
D
31.8 mm
h
12 mm
K
37.5 mm
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen