Eriks

Schutzstopfen LDPE 10312  31.2

  • ERIKS:14977999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.68

-

100+

CHF 0.51

24.96%

500+

CHF 0.34

49.78%

1000+

CHF 0.30

56.13%

5000+

CHF 0.26

62.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10312
Typ
10312
Material
LDPE
D
31.2 mm
h
13 mm
K
38 mm
Gewindemaß metrisch
M32x1,5; M33
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen