Eriks

Schutzstopfen LDPE 10272  27.1

  • ERIKS:14977998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.60

-

100+

CHF 0.45

24.79%

500+

CHF 0.30

49.75%

1000+

CHF 0.26

56.07%

5000+

CHF 0.23

62.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10272
Typ
10272
Material
LDPE
D
27.1 mm
h
15 mm
K
29.6 mm
Gewindemaß metrisch
M28x1; M30; M30x3
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen