CHF 0.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.70 | - |
100+ | CHF 0.53 | 24.82% |
500+ | CHF 0.35 | 49.93% |
1000+ | CHF 0.31 | 56.21% |
5000+ | CHF 0.26 | 62.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10265 |
Typ | 10265 |
Material | LDPE |
D | 26.5 mm |
h | 12 mm |
K | 31 mm |
Gewindemaß metrisch | M28x2 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |