CHF 0.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.69 | - |
100+ | CHF 0.52 | 24.93% |
500+ | CHF 0.35 | 49.86% |
1000+ | CHF 0.30 | 56.09% |
5000+ | CHF 0.26 | 62.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10256 |
Typ | 10256 |
Material | LDPE |
D | 25.5 mm |
h | 12 mm |
K | 30.5 mm |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |