CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.45 | - |
100+ | CHF 0.33 | 24.94% |
500+ | CHF 0.22 | 49.89% |
1000+ | CHF 0.20 | 56.18% |
5000+ | CHF 0.17 | 62.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10245 |
Typ | 10245 |
Material | LDPE |
D | 25 mm |
h | 13 mm |
K | 32 mm |
Gewindemaß metrisch | M26x1; M26x1,5; M27 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |