Eriks

Schutzstopfen LDPE 10240  24  

  • ERIKS:14977995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.53

-

100+

CHF 0.40

24.76%

500+

CHF 0.26

49.71%

1000+

CHF 0.23

56.19%

5000+

CHF 0.20

62.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10240
Typ
10240
Material
LDPE
D
24 mm
h
12.5 mm
K
27 mm
Gewindemaß metrisch
M25x1
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen