CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.43inkl. MwSt
1980 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.40 | - |
100+ | CHF 0.30 | 25.00% |
500+ | CHF 0.20 | 49.75% |
1000+ | CHF 0.17 | 56.06% |
5000+ | CHF 0.15 | 62.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10230 |
Typ | 10230 |
Material | LDPE |
D | 23 mm |
h | 19.6 mm |
K | 27.4 mm |
Gewindemaß metrisch | M24x1 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |