CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.43 | - |
100+ | CHF 0.32 | 25.00% |
500+ | CHF 0.21 | 50.00% |
1000+ | CHF 0.19 | 56.07% |
5000+ | CHF 0.16 | 62.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10223 |
Typ | 10223 |
Material | LDPE |
D | 22.7 mm |
h | 9 mm |
K | 29 mm |
Gewindemaß metrisch | M24x2 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |