Eriks

Schutzstopfen LDPE 10217 21.7 

  • ERIKS:14978077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.36

-

100+

CHF 0.27

25.00%

500+

CHF 0.18

50.00%

1000+

CHF 0.16

56.04%

5000+

CHF 0.14

62.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10217
Typ
10217
Material
LDPE
D
21.7 mm
h
12 mm
K
27 mm
Gewindemaß metrisch
M24x1,5
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen