Eriks

Schutzstopfen LDPE 10210  21.1

  • ERIKS:14977992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.38

-

100+

CHF 0.28

24.93%

500+

CHF 0.19

49.87%

1000+

CHF 0.17

55.97%

5000+

CHF 0.14

62.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10210
Typ
10210
Material
LDPE
D
21.1 mm
h
13 mm
K
26 mm
Gewindemaß metrisch
M22x1; M22x1,5; M24
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen