Eriks

Schutzstopfen LDPE 10200  20.5

  • ERIKS:14977991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.48

-

100+

CHF 0.36

24.95%

500+

CHF 0.24

49.90%

1000+

CHF 0.21

55.97%

5000+

CHF 0.18

62.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10200
Typ
10200
Material
LDPE
D
20.5 mm
h
9 mm
K
25.5 mm
Gewindemaß metrisch
M22
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen