CHF 0.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.35 | - |
100+ | CHF 0.26 | 25.00% |
500+ | CHF 0.18 | 49.71% |
1000+ | CHF 0.15 | 56.03% |
5000+ | CHF 0.13 | 62.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10196 |
Typ | 10196 |
Material | LDPE |
D | 19.6 mm |
h | 9.3 mm |
K | 25.5 mm |
Gewindemaß metrisch | M20x0,75 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |