Eriks

Schutzstopfen LDPE 10189  18.9

  • ERIKS:14977989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.44

-

100+

CHF 0.33

24.83%

500+

CHF 0.22

49.89%

1000+

CHF 0.19

56.09%

5000+

CHF 0.16

62.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10189
Typ
10189
Material
LDPE
D
18.9 mm
h
20 mm
K
25 mm
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen