Eriks

Schutzstopfen LDPE 10172  17.2

  • ERIKS:14977988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.27

-

100+

CHF 0.20

25.00%

500+

CHF 0.14

50.00%

1000+

CHF 0.12

55.88%

5000+

CHF 0.10

62.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10172
Typ
10172
Material
LDPE
D
17.2 mm
h
9.5 mm
K
23 mm
Gewindemaß metrisch
M18x0,75
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen