CHF 0.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.27 | - |
100+ | CHF 0.20 | 25.00% |
500+ | CHF 0.14 | 50.00% |
1000+ | CHF 0.12 | 55.88% |
5000+ | CHF 0.10 | 62.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10168 |
Typ | 10168 |
Material | LDPE |
D | 16.8 mm |
h | 9 mm |
K | 20 mm |
Gewindemaß metrisch | M18x1,5 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |