Eriks

Schutzstopfen LDPE 10164 16.4 

  • ERIKS:14978075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.40

-

100+

CHF 0.30

24.87%

500+

CHF 0.20

49.75%

1000+

CHF 0.18

56.03%

5000+

CHF 0.15

62.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10164
Typ
10164
Material
LDPE
D
16.4 mm
h
22 mm
K
19.3 mm
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen