Eriks

Schutzstopfen LDPE 10154 15.4 

  • ERIKS:14978074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.26

-

100+

CHF 0.20

24.62%

500+

CHF 0.13

49.62%

1000+

CHF 0.12

56.06%

5000+

CHF 0.10

62.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10154
Typ
10154
Material
LDPE
D
15.4 mm
h
8.5 mm
K
19.5 mm
Gewindemaß metrisch
M18; M18x1
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen