Eriks

Schutzstopfen LDPE 10145 14.5 

  • ERIKS:14978073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.04

-

100+

CHF 0.78

25.29%

500+

CHF 0.52

50.10%

1000+

CHF 0.45

56.35%

5000+

CHF 0.39

62.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10145
Typ
10145
Material
LDPE
D
14.5 mm
h
13.5 mm
K
20 mm
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen