CHF 0.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.26 | - |
100+ | CHF 0.20 | 24.62% |
500+ | CHF 0.13 | 49.62% |
1000+ | CHF 0.12 | 56.06% |
5000+ | CHF 0.10 | 62.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10143 |
Typ | 10143 |
Material | LDPE |
D | 14.8 mm |
h | 9 mm |
K | 18.5 mm |
Gewindemaß metrisch | M16 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |