CHF 0.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.43inkl. MwSt
490 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.40 | - |
100+ | CHF 0.30 | 24.87% |
500+ | CHF 0.20 | 49.75% |
1000+ | CHF 0.18 | 56.03% |
5000+ | CHF 0.15 | 62.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10129 |
Typ | 10129 |
Material | LDPE |
D | 12.9 mm |
h | 11 mm |
K | 18 mm |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |