Eriks

Schutzstopfen LDPE 10100  10  

  • ERIKS:14977982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.23

-

100+

CHF 0.17

24.89%

500+

CHF 0.11

49.78%

1000+

CHF 0.10

56.22%

5000+

CHF 0.09

62.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10100
Typ
10100
Material
LDPE
D
10 mm
h
9 mm
K
15 mm
Gewindemaß metrisch
M11
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen