CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.23 | - |
100+ | CHF 0.17 | 24.89% |
500+ | CHF 0.11 | 49.78% |
1000+ | CHF 0.10 | 56.22% |
5000+ | CHF 0.09 | 62.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10093 |
Typ | 10093 |
Material | LDPE |
D | 9.3 mm |
h | 9 mm |
K | 12 mm |
Gewindemaß metrisch | M10x0,75; M10x1 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |