Eriks

Schutzstopfen LDPE 10080  8   

  • ERIKS:14977979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.19

-

100+

CHF 0.14

25.27%

500+

CHF 0.09

50.27%

1000+

CHF 0.08

55.91%

5000+

CHF 0.07

62.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10080
Typ
10080
Material
LDPE
D
8 mm
h
7.5 mm
K
12 mm
Gewindemaß metrisch
M9
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen