Eriks

Schutzstopfen LDPE 10075  7.5 

  • ERIKS:14977978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.19

-

100+

CHF 0.14

25.27%

500+

CHF 0.09

50.27%

1000+

CHF 0.08

55.91%

5000+

CHF 0.07

62.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10075
Typ
10075
Material
LDPE
D
7.5 mm
h
4.5 mm
K
11 mm
Gewindemaß metrisch
M8x0,75
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen