Eriks

Schutzstopfen LDPE 10073  7.3 

  • ERIKS:14977977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichter Schutzstopfen, LDPE transparent
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1000
Typ
10073
Typ
10073
Material
LDPE
D
7.3 mm
h
6 mm
K
11 mm
Gewindemaß metrisch
M8; M8x0,75
Farbe
Natur
Material Spezifikation
Polyethylen