CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.21inkl. MwSt
4800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.19 | - |
100+ | CHF 0.14 | 25.27% |
500+ | CHF 0.09 | 50.27% |
1000+ | CHF 0.08 | 55.91% |
5000+ | CHF 0.07 | 62.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10060 |
Typ | 10060 |
Material | LDPE |
D | 6 mm |
h | 7 mm |
K | 11 mm |
Gewindemaß metrisch | M7 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |