CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.19 | - |
100+ | CHF 0.14 | 25.27% |
500+ | CHF 0.09 | 50.27% |
1000+ | CHF 0.08 | 55.91% |
5000+ | CHF 0.07 | 62.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 |
Typ | 10052 |
Typ | 10052 |
Material | LDPE |
D | 5.2 mm |
h | 6 mm |
K | 11 mm |
Gewindemaß metrisch | M6 |
Farbe | Natur |
Material Spezifikation | Polyethylen |