Schutzstopfen 8-100 LDPE DxhxK=9x6x15,6

  • ERIKS:12730656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung. Diese Schutzstopfen mit Ringöffner als Demontagehilfe eignen sich besonders dort wo die Entfernung der Stopfen schnell und einfach sein muss.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (D) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. dem Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.21inkl. MwSt

950 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.19

-

1000+

CHF 0.16

15.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-8-100
Material
LDPE
D
10 mm
h
6 mm
K
17 mm
Farbe
Natur