Schutzstopfen 4-105 LDPE d/D=9x10,5

  • ERIKS:12730610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.29inkl. MwSt

3237 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.27

-

1000+

CHF 0.25

10.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-105
Material
LDPE
d
9 mm
D
10.5 mm
h
9.5 mm
K
12.7 mm
Farbe
Natur