Schutzstopfen 4-088 LDPE d/D=7,4x8,8

  • ERIKS:12730606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.53inkl. MwSt

4290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.49

-

1000+

CHF 0.45

9.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-088
Material
LDPE
d
7.4 mm
D
8.8 mm
h
9.5 mm
K
11 mm
Farbe
Natur